曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21941931CM2KU40TF-25Z125ラバークッション金具なしなし
12,600
11,321
12,453(税込)
18日以内出荷
返品不可
21941940CM2KU40TF-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,920
12,487
13,736(税込)
18日以内出荷
返品不可
21941949CM2KU40TF-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,990
13,462
14,808(税込)
18日以内出荷
返品不可
21941958CM2KU40TF-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,970
12,526
13,779(税込)
18日以内出荷
返品不可
21941967CM2KU40TF-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
13,370
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
21941976CM2KU40TF-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,690
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
21941985CM2KU40TF-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,760
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942001CM2KU40TF-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,740
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942010CM2KU40TF-25FZ125ラバークッション金具なしなし
12,600
11,321
12,453(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942019CM2KU40TF-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
13,370
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942028CM2KU40TF-25AZ125エアクッション金具なしなし
14,250
12,756
14,032(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942037CM2KU40TF-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,570
13,923
15,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942046CM2KU40TF-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,640
14,897
16,387(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942055CM2KU40TF-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
15,620
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942071CM2KU40TF-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
15,020
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942080CM2KU40TF-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,340
14,603
16,063(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942089CM2KU40TF-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,410
15,577
17,135(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942098CM2KU40TF-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,390
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942107CM2KU40TF-25AFZ125エアクッション金具なしなし
14,250
12,756
14,032(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942116CM2KU40TF-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
15,020
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942125CM2KU40TF-50Z150ラバークッション金具なしなし
12,980
11,628
12,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942141CM2KU40TF-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,300
12,795
14,075(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942150CM2KU40TF-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,370
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942159CM2KU40TF-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
14,360
12,833
14,116(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942168CM2KU40TF-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
13,750
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942177CM2KU40TF-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,070
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942186CM2KU40TF-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,140
14,449
15,894(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942195CM2KU40TF-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,130
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942211CM2KU40TF-50FZ150ラバークッション金具なしなし
12,980
11,628
12,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942220CM2KU40TF-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
13,750
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942229CM2KU40TF-50AZ150エアクッション金具なしなし
14,630
13,064
14,370(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942238CM2KU40TF-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,950
14,231
15,654(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942247CM2KU40TF-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,020
15,205
16,726(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942256CM2KU40TF-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
16,010
14,282
15,710(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942265CM2KU40TF-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
15,400
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942281CM2KU40TF-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,720
14,910
16,401(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942290CM2KU40TF-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,790
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942299CM2KU40TF-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,780
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942308CM2KU40TF-50AFZ150エアクッション金具なしなし
14,630
13,064
14,370(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942317CM2KU40TF-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
15,400
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942326CM2KU40TF-75Z175ラバークッション金具なしなし
13,370
11,936
13,130(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942335CM2KU40TF-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,690
13,103
14,413(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942351CM2KU40TF-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,760
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942360CM2KU40TF-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
14,740
13,154
14,469(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942369CM2KU40TF-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
14,140
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942378CM2KU40TF-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,460
13,782
15,160(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942387CM2KU40TF-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,530
14,756
16,232(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942396CM2KU40TF-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,510
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942405CM2KU40TF-75FZ175ラバークッション金具なしなし
13,370
11,936
13,130(税込)
18日以内出荷
返品不可
21942421CM2KU40TF-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
14,140
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする