エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT20TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT20TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21945528CM2KT20TN-25Z125ラバークッション金具なしなし
8,310
7,436
8,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945537CM2KT20TN-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,910
7,936
8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945546CM2KT20TN-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,130
8,179
8,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945555CM2KT20TN-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,910
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945571CM2KT20TN-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,080
8,115
8,927(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945580CM2KT20TN-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,680
8,603
9,463(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945589CM2KT20TN-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,900
8,859
9,745(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945598CM2KT20TN-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,680
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945607CM2KT20TN-25FZ125ラバークッション金具なしなし
8,310
7,436
8,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945616CM2KT20TN-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
9,080
8,115
8,927(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945625CM2KT20TN-25AZ125エアクッション金具なしなし
10,010
8,962
9,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945641CM2KT20TN-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,620
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945650CM2KT20TN-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,840
9,705
10,676(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945659CM2KT20TN-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
10,620
9,500
10,450(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945668CM2KT20TN-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
10,780
9,641
10,605(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945677CM2KT20TN-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,390
10,128
11,141(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945686CM2KT20TN-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,610
10,385
11,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945695CM2KT20TN-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
11,390
10,179
11,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945711CM2KT20TN-25AFZ125エアクッション金具なしなし
10,010
8,962
9,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945720CM2KT20TN-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
10,780
9,641
10,605(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945729CM2KT20TN-50Z150ラバークッション金具なしなし
8,580
7,667
8,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945738CM2KT20TN-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,190
8,154
8,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945747CM2KT20TN-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,410
8,410
9,251(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945756CM2KT20TN-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,190
8,205
9,026(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945765CM2KT20TN-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
9,350
8,346
9,181(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945781CM2KT20TN-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,960
8,833
9,716(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945790CM2KT20TN-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,180
9,090
9,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945799CM2KT20TN-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,960
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945808CM2KT20TN-50FZ150ラバークッション金具なしなし
8,580
7,667
8,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945817CM2KT20TN-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
9,350
8,346
9,181(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945826CM2KT20TN-50AZ150エアクッション金具なしなし
10,290
9,192
10,111(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945835CM2KT20TN-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,890
9,679
10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945851CM2KT20TN-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
11,110
9,936
10,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945860CM2KT20TN-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
10,890
9,718
10,690(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945869CM2KT20TN-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
11,060
9,859
10,845(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945878CM2KT20TN-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,660
10,359
11,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945887CM2KT20TN-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,880
10,615
11,677(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945896CM2KT20TN-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
11,660
10,397
11,437(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945905CM2KT20TN-50AFZ150エアクッション金具なしなし
10,290
9,192
10,111(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945921CM2KT20TN-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
11,060
9,859
10,845(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945930CM2KT20TN-75Z175ラバークッション金具なしなし
8,860
7,885
8,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945939CM2KT20TN-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,460
8,385
9,224(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945948CM2KT20TN-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,680
8,641
9,505(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945957CM2KT20TN-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,460
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945966CM2KT20TN-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
9,630
8,564
9,420(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945975CM2KT20TN-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,230
9,064
9,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
21945991CM2KT20TN-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,450
9,308
10,239(税込)
18日以内出荷
返品不可
21946000CM2KT20TN-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
10,230
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
21946009CM2KT20TN-75FZ175ラバークッション金具なしなし
8,860
7,885
8,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
21946018CM2KT20TN-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
9,630
8,564
9,420(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする