曜日別特売

USBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング

USBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング - ZATTAUSBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング - ZATTAUSBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング - ZATTAUSBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング - ZATTAUSBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング - ZATTA

5in1のUSBマルチ変換アダプタです。
USB Type-C、Lightningのデバイスをサポートします。
USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD

用途ポート不足を解消寸法(mm)113×35×13質量(g)約40電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、Lightning×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1ケーブル長(mm)130転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583618P13182
2,499
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする