トイレ一歩前へ標識 横アルミ複合板

トイレ一歩前へ標識 横アルミ複合板 - グリーンクロストイレ一歩前へ標識 横アルミ複合板 - グリーンクロストイレ一歩前へ標識 横アルミ複合板 - グリーンクロス

トイレ一歩前へ標識は、トイレを奇麗にご使用していただくように注意を促す標識です。シンプルでわかりやすいデザインで、文字やイラストもしっかりと目をひきます。同デザインで縦と横の仕様があり場所に合わせてお選びいただけます。

用途環境美化や注意喚起に。厚さ(mm)3取付裏面両面テープ貼縦(mm)80横(mm)240表示内容もう一歩前へご協力お願いします内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588676TIM-WA
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする