セーブインダストリー
ソーラー&USBパワーチャージャーⅡ
付属品
USBケーブルタイプA-タイプC×1
USBケーブルタイプA-MicroB×1
材質
本体:ABS樹脂
保護パーツ:ABS樹脂
充電時間(時間)
USB充電:10
ソーラー充電(晴天時):82
寸法(mm)
75×157×20
質量(g)
275
電力(W)
ソーラー:1.5
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
2
定格入力電流(A)
2
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
5
定格出力電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
8000
光束(Lm)
LEDライト:90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17585018
SV-7657
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください