ZATTA
シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。
商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途
USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定
材質
シリコン
寸法(mm)
118×22×14
スロット
ケーブル:5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583776
P13199
ブラック
¥
199
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
17583785
P13200
ホワイト
¥
199
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください