曜日別特売

マグネット式ケーブルホルダー 6個セット

マグネット式ケーブルホルダー 6個セット - ZATTAマグネット式ケーブルホルダー 6個セット - ZATTAマグネット式ケーブルホルダー 6個セット - ZATTAマグネット式ケーブルホルダー 6個セット - ZATTAマグネット式ケーブルホルダー 6個セット - ZATTAマグネット式ケーブルホルダー 6個セット - ZATTA
(1件のレビュー)

マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します

寸法(mm)20×20×17質量(g)4内容量1セット(6個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像17583706P13191ブラック
499
489
538(税込)
当日出荷
※商品画像17583715P13192ホワイト
499
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17583715
2026-02-07
用途: PC周り収納
その他業種

これを使ってケーブルをまとめて作業していたら、カッコ良いのではと思い購入しました。特に出張に持って行くのに小さくて荷物にならず、PC作業をする際に周辺ケーブルをスッキリできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする