ドライバッグSTD

ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTD - DAYTONA(デイトナ)

テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。
エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。
・材質:210DポリエステルTPUコーティング

用途
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ
エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能
質量(g)約100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1758310149203平置き時寸法 330×570 / 有効サイズ Φ190×33010
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1758311049204平置き時寸法 420×760 / 有効サイズ Φ250×49025
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする