ZATTA
増設用セキュリティスロット アルミ合金製
ノートパソコンやiPadなどのタブレット、Surface等に貼り付けてセキュリティスロットを増設できる部品です。
用途
パソコンの盗難対策として
寸法(mm)
34×34×9
色
シルバー
サイズ
セキュリティスロット:約3.8×8
質量(g)
約18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583478
P13152
¥
899
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください