ZATTA
スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ 材質PVC
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。
用途
オフィス、来客、プライベート用として
仕様
滑り止めあり
材質
PVC
タイプ
前あき
サイズ(cm)
27.5~29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583986
S13208
ブラック
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
17583995
S13209
ホワイト
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください