ZATTA
首掛け伸縮カードホルダー シリコンネックストラップ
リールが付いておりカードホルダーを手元まで延ばすことが可能です。
シリコン製のネックストラップは、お手入れ簡単で、柔らかくて首に負担をかけません。
名刺・IDカードを収納可能です。
用途
名札ストラップとして
コード長さ(m)
伸縮:450
ケース寸法(mm)
103×60
ストラップ長(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583259
P13120
ブラック
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
17583268
P13121
ホワイト
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください