賞状盆 プラスチック製 A4

賞状盆 プラスチック製 A4 - コレクト

調印式、表彰式など格調ある式典の演出、契約書や権利書の授受・保管のも

材質プラスチックサイズA4判用質量(g)650間口W×奥行D×高さH(mm)【外寸】395×274×35【内寸】360×240×30塗装うるし調カシュー塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17582927-
6,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする