曜日別特売

吊り下げ標識 資源ゴミ持ち去り行為禁止

吊り下げ標識 資源ゴミ持ち去り行為禁止 - グリーンクロス吊り下げ標識 資源ゴミ持ち去り行為禁止 - グリーンクロス

吊り下げ標識 資源ゴミ持ち去り行為禁止は、A型バリケードに取り付ける吊下げ標識です。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。

用途現場の規制や注意喚起に。厚さ(mm)1取付吊下げ式縦(mm)220横(mm)900表示内容資源ゴミ持ち去り行為禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588588TSGH-3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする