曜日別特売

ストロンガーロック 8mmX2m+U字ロックH220mm

ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロック  8mmX2m+U字ロックH220mm - DAYTONA(デイトナ)

取扱いしやすいΦ8ストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーU字ロックW154×H220(mm)のセット。
チェーンロックとU字ロックを1本のカギで開閉可能。
30mm幅Φ8mmの太いチェーンは、施錠時にもたつかず使いやすい。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
U字ロックは、極太Φ16mm丸鋼で切断されにくい仕様。
丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。
ピッキングに強いディスクシリンダーキー採用。
LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
・U字ロックのタイヤロック部分の寸法: 縦220×横154mm

用途
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmの太いチェーン+U字ロックで盗難抑止
チェーンロックとU字ロックを1本のカギで管理。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)
チェーンは熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
U字ロックは極太Φ16mm丸鋼材で切断に強く、クッションラバーでホイール傷つき防止
ピッキングに強いディスクシリンダーキーを採用
内容量1セット
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動させないでください。
※ カギが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にカギを約180°回転させることで外れます。
※ カギが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にカギは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、カギが破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。
※ 定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1758297048486
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする