取扱いしやすいΦ8のストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーコンパクトディスクロックのセット。
チェーンロックとディスクロックを1本のカギで開閉可能。
30mm幅Φ8mmの太いチェーンは、施錠時にもたつかず使いやすい。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ディスクロックはポケットに入る軽量コンパクトサイズだから、持ち運びに便利。
付属のスパイラルコードを使用することで、ロックの外し忘れや盗難への抑止効果が期待できます。
ほこりや雨から鍵穴を守るシャッター付き。
コンパクトなディスクロックは外出先でも手軽にロック可能。
・カギはスペア含め3本付属