超コンパクトボディ!!
フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。
可動式ガラスカバー搭載。
水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)
出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間
ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間
ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯使用温度範囲(℃)-10~+40電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃本体質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)光源緑色半導体レーザーその他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能波長(nm)510~530指示方式ジンバル機構による自動補正方式制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯充電時間(時間)4指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)ライン幅(mm)4以下 / 7.5mパルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz内容量1台