曜日別特売

HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載

HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 - ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 - ZATTA

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920×1080
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。
最大解像度1920x1080

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルとステレオミニケーブルは別途ご用意ください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583460P13150
999
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする