USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
社内にて使用する為に購入しました。映像出力可能のTYPE-Cからモニターへの接続に便利です。
値段的に最初は半信半疑で購入しましたが、断線なく快適にしようできています