曜日別特売

空調冷風服セット(長袖タイプウェア&32Vバッテリーファン付き)

空調冷風服セット(長袖タイプウェア&32Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。
【バッテリーについて】
業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。
USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。
32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。
ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。
ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max質量(g)1060、バッテリー:405、ファン:125本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9風量【最大(32V)】バッテリー:102L(連続稼働時、約2時間)充電時間バッテリー:約2.8時間(付属充電器)保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります内容量1セット
取扱説明書:(35.17MB)
注意
※バッテリーについて。17V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、30分後に17Vに降格します。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17585630CX-P002-1-S32ホワイト迷彩Sポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)11444
36,300
取扱い終了
返品不可
17585639CX-P002-1-M32ホワイト迷彩Mポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)11846
36,300
取扱い終了
返品不可
17585648CX-P002-1-L32ホワイト迷彩Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)18848
36,300
取扱い終了
返品不可
17585657CX-P002-1-LL32ホワイト迷彩LLポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)12650
36,300
取扱い終了
返品不可
17585666CX-P002-1-3L32ホワイト迷彩3Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)13052
36,300
取扱い終了
返品不可
17585675CX-P002-1-4L32ホワイト迷彩4Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)13454
36,300
取扱い終了
返品不可
17585691CX-P002-1-5L32ホワイト迷彩5Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)14056
36,300
取扱い終了
返品不可
17585700CX-P002-4-S32紺迷彩Sポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)11444
36,300
取扱い終了
返品不可
17585709CX-P002-4-M32紺迷彩Mポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)11846
36,300
取扱い終了
返品不可
17585718CX-P002-4-L32紺迷彩Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)18848
36,300
取扱い終了
返品不可
17585727CX-P002-4-LL32紺迷彩LLポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)12650
36,300
取扱い終了
返品不可
17585736CX-P002-4-3L32紺迷彩3Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)13052
36,300
取扱い終了
返品不可
17585745CX-P002-4-4L32紺迷彩4Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)13454
36,300
取扱い終了
返品不可
17585761CX-P002-4-5L32紺迷彩5Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)14056
36,300
取扱い終了
返品不可
17585770CX-P002-6-S32白黒迷彩Sポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)11444
36,300
取扱い終了
返品不可
17585779CX-P002-6-M32白黒迷彩Mポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)11846
36,300
取扱い終了
返品不可
17585788CX-P002-6-L32白黒迷彩Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)18848
36,300
取扱い終了
返品不可
17585797CX-P002-6-LL32白黒迷彩LLポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)12650
36,300
取扱い終了
返品不可
17585806CX-P002-6-3L32白黒迷彩3Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)13052
36,300
取扱い終了
返品不可
17585815CX-P002-6-4L32白黒迷彩4Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)13454
36,300
取扱い終了
返品不可
17585831CX-P002-6-5L32白黒迷彩5Lポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)14056
36,300
取扱い終了
返品不可
17585840P004-black-S32ブラックS綿10011444
36,300
取扱い終了
返品不可
17585849P004-black-M32ブラックM綿10011846
36,300
取扱い終了
返品不可
17585858P004-black-L32ブラックL綿10018848
36,300
取扱い終了
返品不可
17585867P004-black-LL32ブラックLL綿10012650
36,300
取扱い終了
返品不可
17585876P004-black-3L32ブラック3L綿10013052
36,300
取扱い終了
返品不可
17585885P004-black-4L32ブラック4L綿10013454
36,300
取扱い終了
返品不可
17585901P004-black-5L32ブラック5L綿10014056
36,300
取扱い終了
返品不可
17585910P004-GREY-S32ライトグレーS綿10011444
36,300
取扱い終了
返品不可
17585919P004-GREY-M32ライトグレーM綿10011846
36,300
取扱い終了
返品不可
17585928P004-GREY-L32ライトグレーL綿10018848
36,300
取扱い終了
返品不可
17585937P004-GREY-LL32ライトグレーLL綿10012650
36,300
取扱い終了
返品不可
17585946P004-GREY-3L32ライトグレー3L綿10013052
36,300
取扱い終了
返品不可
17585955P004-GREY-4L32ライトグレー4L綿10013454
36,300
取扱い終了
返品不可
17585971P004-GREY-5L32ライトグレー5L綿10014056
36,300
取扱い終了
返品不可
17585980P004-BLUE-S32濃紺S綿10011444
36,300
取扱い終了
返品不可
17585989P004-BLUE-M32濃紺M綿10011846
36,300
取扱い終了
返品不可
17585998P004-BLUE-L32濃紺L綿10018848
36,300
取扱い終了
返品不可
17586007P004-BLUE-LL32濃紺LL綿10012650
36,300
取扱い終了
返品不可
17586016P004-BLUE-3L32濃紺3L綿10013052
36,300
取扱い終了
返品不可
17586025P004-BLUE-4L32濃紺4L綿10013454
36,300
取扱い終了
返品不可
17586041P004-BLUE-5L32濃紺5L綿10014056
36,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする