空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&32Vバッテリーファン付き)

空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&32Vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。
【バッテリーについて】
業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。
USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。
32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。
ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。
ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
セット内容フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&32Vバッテリーファン付ブラック内容量1セット
取扱説明書:(35.17MB)
注意
※バッテリーについて。17V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、30分後に17Vに降格します。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17586330G2-black-S32S
34,800
取扱い終了
返品不可
17586339G2-black-M32M
34,800
取扱い終了
返品不可
17586348G2-black-L32L
34,800
取扱い終了
返品不可
17586357G2-black-LL32LL
34,800
取扱い終了
返品不可
17586366G2-black-3L323L
34,800
取扱い終了
返品不可
17586375G2-black-4L324L
34,800
取扱い終了
返品不可
17586391G2-black-5L325L
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする