ZATTA
ケーブル結束用バンド
パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。
用途
ケーブルの結束、整理整頓用として
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.5
色
ブラック
内容量
1個
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583189
P13099
1
1.5
¥
179
¥
169
¥
186
(税込)
11日以内出荷
17583198
P13100
3
1.2
¥
379
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
17583207
P13101
5
1.2
¥
549
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください