曜日別特売

作業段階別グリーンボードマグネット小3枚セット

作業段階別グリーンボードマグネット小3枚セット - グリーンクロス

作業段階別マグネットは、作業前・作業中・作業後と、今どの段階まで作業が進行しているかを、一目でわかるようにした標識です。作業前・作業中・作業後のマグネット3枚がセットです。同デザインで、サイズ違いもご用意しておりますので、用途や場所に合わせてお選び頂けます。

用途現場の作業の目安に。厚さ(mm)0.8濃緑取付マグネット縦(mm)50横(mm)150表示内容作業前・作業中・作業後内容量1セット(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588561SGDB-GMS
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする