のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属

のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTAのぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 - ZATTA

左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。
指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。
取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。
取付キットが付属してます。

用途プライバシーと液晶画面の保護に仕様アンチグレア付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ材質PET取付方式スライド式、両面テープ貼り付け式紫外線カットのぞき見防止ブルーライトカット内容量1個
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
画面サイズ
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583530P13173277×15612.5インチ16:9
1,799
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
17583539P13174294×16513.3インチ16:9
1,999
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17583548P13175310×17414インチ16:9
2,199
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
17583557P13176345×19515.6インチ16:9
2,499
2,498
2,748(税込)
当日出荷
17583566P13177286×17913.3インチ16:10
1,999
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17583575P13178301×18814インチ16:10
2,199
2,198
2,418(税込)
当日出荷
17583591P13179312×19514.5インチ16:10
2,199
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
17583600P13180335×21015.6インチ16:10
2,499
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする