曜日別特売

重量用キャスター

重量用キャスター - 東海キャスター

自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。

許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592271GP100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする