曜日別特売

大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ

大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ - FORECAST

ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業ズボン。
作業ツールの収納の為にポケットも充実しています。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。
左前のファスナーポケットにはスマートフォンを収納可能、屈んだときにスマホが邪魔にならない設計です。
右のカーゴポケットはペン差し穴もあり、マジックテープ付きのフラップ仕様。
ウエストのループにはキーホルダーなどを留められるD環付きです。
股下裏には消臭テープが縫い込まれていて機能性も充実。
膝の動きを楽にするダーツが入った立体裁断で、足の曲げ伸ばしも楽々!しゃがみ作業も安心です。
ウエストは好みのフィット感に調整できる、マジックテープ付きのアジャストタイプで穿き心地良くジャストフィット!
しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!
ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークパンツ、お勧めのアイテムです。
【同素材のワークブルゾンはこちら】
1276-3212 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン

仕様[仕様・特徴]:前開きファスナー/ストレッチ/消臭テープ(股下)/消臭/イージーケア/サイド・バック・カーゴポケット有/ベルトループ7本/ウエストアジャスター仕様混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%股下(cm)80内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175916251012743242-1-130ネイビー13011615248
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916411012743242-1-140ネイビー14011716150.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916501012743242-1-150ネイビー15011817053.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916591012743242-1-160ネイビー16011917956.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916681012743242-2-120ダークオリーブ12011514345
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916771012743242-2-130ダークオリーブ13011615248
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916861012743242-2-140ダークオリーブ14011716150.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916951012743242-2-150ダークオリーブ15011817053.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
175916161012743242-1-120ネイビー12011514345
6,300
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする