曜日別特売

大きいサイズ レインコート

大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)

アメリカで高い認知度を誇るTULTEXは1938年にバージニア州で設立され、定番商品を豊富に扱うブランドとして人気があります。
そんなタルテックスのレインコートは、ロング丈で広範囲を覆い、水濡れから体を守ってくれるアイテム。
一見普通の雨合羽ですが、自転車での通勤・通学時に便利な「ヘルメット対応」「リュック対応」タイプです。
使用シーンに合わせて背中のチャックを開閉できるため、リュックを背負わない時にはスッキリとしたシルエットで着用できます。
水の染み込を抑える力を表す耐水圧は10,000mmと、大雨でも安心して使うことができる数値。
また、透湿度5,000gで、日常使いでのムレによる不快感を軽減させてくれます。
その他にも、暗いところでの視認性を上げる再帰反射や、好みに合わせて袖口・フードが調節できるなど日常使いに役立つ嬉しい仕様が盛りだくさん。
カラバリはベージュ、ブラック、ネイビーの3色。
私服はもちろん、制服、スーツにも合うベーシックかつお洒落な色合いです。
専用の収納袋にしまえば軽量コンパクトに持ち運びできるため、急な雨に備えてカバンに常備しておくと安心です。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
[仕様・特徴]:【リュック対応】
背中のファスナーを開いてリュックを背負ったまま着用できます。
【ヘルメット対応】
大きめのフードでヘルメットを装着したまま着用できます。
耐水圧10,000mmH2O・透湿度5,000g/m2/24h/防水/防風/軽量コンパクト/リュック対応/ヘルメット対応/再帰反射プリント(袖)/再帰反射テープ(フード)/収納袋付/袖口アジャスター(マジックテープ)/フード(調節ひも有)/フルジップ(マジックテープ有)/サイドポケット(止水ファスナー)
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175917561012731321-1-4Lベージュ6265119166
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175917651012731321-1-5Lベージュ6466121174
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175917811012731321-1-6Lベージュ6667123182
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175917901012731321-2-4Lブラック6265119166
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175917991012731321-2-5Lブラック6466121174
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918081012731321-2-6Lブラック6667123182
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918171012731321-2-7Lブラック6868125190
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918261012731321-2-8Lブラック7069127198
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918351012731321-3-4Lネイビー6265119166
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918511012731321-3-5Lネイビー6466121174
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918601012731321-3-6Lネイビー6667123182
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918691012731321-3-7Lネイビー6868125190
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175918781012731321-3-8Lネイビー7069127198
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする