ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式)

ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付電子ローソクS(電池式) - ヨシダ[日用品]

<ご使用にあたって>1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用ください。2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 <お手入れの仕方>1)電池を抜いてください。2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。

用途小さなご仏壇に最適です。場所を取らず安定性がありスッキリとしたデザインが特徴のLED電子ローソク(電池式)です。付属品アルカリ単5電池x2本(テスト用)適合交換用ライト筒:ライト筒 極小材質ライト筒:PP パイプ:PP(難燃剤配合) 灯立:ABS樹脂(一部塗装) 灯立内部:鉄製サイズ(mm)高さ140×49Φ連続点灯時間(時間)約84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17593077ホワイト灯立:ホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
17593086ブラック灯立:ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする