曜日別特売

多肉植物・アガベの肥料

多肉植物・アガベの肥料 - 東商

エケベリア・セダム・ハオルチア・アガベ・アロエ・サボテン・メセン類(コノフィツム、リトープス)などの多肉植物に使える肥料です。
顆粒タイプで植え替え時に土に混ぜて使用します。
追肥は鉢の隅に与えてください。

含有量(%)【保証成分量】窒素全量:4.0、リン酸全量:6.0(内く溶性リン酸:5.7)、加里全量:2.0(内く溶性加里:1.7、水溶性加里:1.4)、く溶性苦土:0.21対象エケベリア・セダム・ハオルチア・アガベ・アロエ・サボテン・メセン類(コノフィツム、リトープス)などの多肉植物内容量1個(100g)
関連資料:(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592657100g
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする