曜日別特売

大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り)

大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り) - ファイテン大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り) - ファイテン大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り) - ファイテン大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り) - ファイテン大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り) - ファイテン大きいサイズ ひざ用サポーター(1枚入り) - ファイテン

Phitenのひざ用サポーター(1枚入り)です。
ひざの不安定な動きをしっかりガード。左右兼用タイプの膝用サポーターです。
オープン形状なのでクルッと巻いて固定できます。
膝の裏面は表生地にスペースを取り、関節の動きを妨げずスムーズな屈曲を確保。また通気性が良くムレずに快適です。
着脱可能な補強用ストラップにより、お好みの締め付け具合に調節が可能。補強用ストラップを外し、サポーター本体単体でも使用できます。
両サイドにはひざのぐらつきを抑制する樹脂ステー付き。左右の無駄な動きを抑え、しっかりとサポートします。
【サイズについて】
ひざのお皿から10cm上の周囲を測ってください。サイズ表のサイズは適応範囲となります。

仕様
[仕様・特徴]:【素材】
表側は、密集したパイル状の素材。
裏側は、サラリとした滑りの良い素材。
【カラー】
マットなブラック。
【装着方法】
1.ひざを伸ばし、上から下へ面ファスナーで固定してください。
2.補強用ストラップを、ひざお皿下部分を通るようにして引っ張り、面ファスナーで固定してください。
3.上部の調整ストラップで、ひざ上部の固定力を調節してください。
【サイズについて】
ひざのお皿から10cm上の周囲を測ってください。サイズ表のサイズは適応範囲となります。
【アクアチタンとは】
phiten(ファイテン)の水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分解したものです。
このファイテンの水溶化メタル技術を用いた製品を身につける事により、心身をリラックス状態へサポートします。
【AQUA PALLADIUM(アクアパラジウム)】
アクアパラジウムとは、ファイテンの水溶化メタル技術により、パラジウムをナノレベルで水中に分散したものです。
左右兼用/1枚入り/アクアチタン/アクアパラジウム/ストレッチ
ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175914851012494371-1-4L54~60
オープン
9,600
10,560(税込)
5日以内出荷
175915011012494371-1-5L60~66
オープン
9,800
10,780(税込)
5日以内出荷
175915101012494371-1-6L66~72
オープン
10,000
11,000(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする