曜日別特売

デュラフレーム

デュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLE

ドイツのDURABLEの「DURAFRAME セキュリティ」は、A4サイズ対応の移動式マグネットフレーム(2枚セット)です。フレーム部分がマグネットになっており、A4の掲示物を簡単に挟んで掲示できます。ガラス面に貼れば両面から確認可能。重要なお知らせやセキュリティ関連の掲示に最適で、おしゃれに情報を発信できます。

用途セキュリティ関連の通知や重要なお知らせをスマートに掲示するためのフレームです。オフィスや工場、店舗、公共施設などで、防犯・安全対策の情報をわかりやすく伝えるのに最適です。フレームは全4色、ブラック、シルバー、ダークブルー、ゴールド、からお選びいただけます。質量(g)162縦(mm)内寸:290、外寸:324横(mm)内寸:200、外寸:238バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1セット(2枚組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592411DUR487201ブラック
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
17592420DUR487207ダークブルー
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
17592429DUR487230ゴールド
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする