曜日別特売

大きいサイズ サウナスーツ

大きいサイズ サウナスーツ - MC.S.P大きいサイズ サウナスーツ - MC.S.P大きいサイズ サウナスーツ - MC.S.P大きいサイズ サウナスーツ - MC.S.P大きいサイズ サウナスーツ - MC.S.P大きいサイズ サウナスーツ - MC.S.P

体温を上げ、発汗を促すMc.S.Pのサウナスーツ。
サウナスーツを着て汗をかくことでむくみ解消、代謝アップ、デトックスなどの効果が期待できます。
表地にコーティング特殊樹脂加工を施してあるため気密性が高く、冬や外の空気が冷えている早朝などの時間帯でも素早く体が温まります。
襟や裾が調節ひもで絞れるデザインだから体から発せられた熱を外に逃がさず、保温性抜群。
薄手の柔らかいゴムのような素材で布が擦れる「シャカシャカ音」がしにくく、ジムで着るのも安心です。
トップスとパンツにサイドポケットが付いているので、スマホや鍵などを入れて身軽な状態でランニングやウォーキングなどの運動が可能です!
サイズは3Lから8Lまであり、幅の広いサイズ感から選べます。

ブラック×シルバー混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%股下(cm)78内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175914401012763340-1-3L95~110[トップス]80、[ボトム]114140130140
オープン
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
175914491012763340-1-4L105~120[トップス]82、[ボトム]116150140150
オープン
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
175914581012763340-1-5L115~130[トップス]84、[ボトム]118160150160
オープン
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
175914671012763340-1-6L125~140[トップス]86、[ボトム]120170160170
オープン
取扱い終了
175914761012763340-1-8L145~160[トップス]90、[ボトム]124190180190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする