曜日別特売

長4封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠なし

長4封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠なし - 月印紙製品長4封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠なし - 月印紙製品長4封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠なし - 月印紙製品

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
B5用紙の横3つ折りが入るサイズです。

寸法(mm)90×205クラフトサイズ長形4号入数(枚)1000坪量(g/m2)70郵便番号欄なし貼り合せ位置L貼(サイド貼)グリーン購入法適合窓枠なし内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592560400701
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする