曜日別特売

角2封筒 白菊 80g L貼 郵便枠なし

角2封筒 白菊 80g L貼 郵便枠なし - 月印紙製品角2封筒 白菊 80g L貼 郵便枠なし - 月印紙製品角2封筒 白菊 80g L貼 郵便枠なし - 月印紙製品

メーカー別抄き高級な白いケント紙です。
封筒専用紙として抄造いたしました。
厚さは”やや薄め”です。
A4用紙が入る定形外封筒です

寸法(mm)240×332白(ケント紙)サイズ角形2号入数(枚)500坪量(g/m2)80郵便番号欄なし貼り合せ位置L貼(サイド貼)窓枠なし内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592630K20411
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする