月印紙製品
長3封筒 A窓付き クラフト 70g 中貼 郵便枠付き
一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
A4用紙の横3つ折りが入る窓付きの封筒です。
寸法(mm)
120×235、窓枠:90×45
色
クラフト
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
中貼(センター貼)
グリーン購入法
適合
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17592587
3A1700
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください