月印紙製品
長4封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠付き
一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
B5用紙の横3つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)
90×205
色
クラフト
サイズ
長形4号
入数(枚)
1000
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)
グリーン購入法
適合
窓枠
なし
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17592551
401701
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください