月印紙製品
洋2封筒 白菊 郵便枠なし
メーカー別抄き高級な白いケント紙です。
厚さは”普通”です。
案内状、結婚式の招待状の送付に使われます。
仕様
口糊:アラビア糊
寸法(mm)
162×114
色
白(ケント紙)
サイズ
洋形2号
入数(枚)
500
坪量(g/m
2
)
107
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
ダイヤモンド貼
窓枠
なし
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17592648
Y20460
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください