国産吸着 チェアパッド

国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー国産吸着 チェアパッド - トーホー

裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。
消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。
クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。

用途椅子のマットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)300長さ(cm)36×36グリーン購入法適合内容量1セット(4枚)
注意
※商品の性質上、折りじわが多少発生します。又、遊び毛も最初の内は発生しますがある程度ご使用になるにつれて、減少します。ラベルの留め具を取る際にはパイル糸を傷めないようにご注意ください。【汚れたら即拭き取り】汚れた際には、汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚れによっては取れないものもあります。【中性洗剤が最適】メンテナンスの際に、使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用すると、パイルが変退色することがあります。【薬剤は直接振りかけないで】防虫剤・殺虫剤・消毒剤など直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがありますので、直接散布はお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1759136123440400モカ
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
1759137023440409グレージュ
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする