曜日別特売

7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) - OHSATO(大里)

頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。

用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
六角対辺(mm)
ねじの呼び
ねじ山種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592088M8x1616MOC-66012M8メートル並目
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
17592097M8x2020MOC-66112M8メートル並目
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
17592106M8x2525MOC-66212M8メートル並目
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
17592115M8x3030MOC-66312M8メートル並目
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
17592131M8x4040MOC-66412M8メートル並目
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
17592140M8x5050MOC-66512M8メートル並目
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
17592149M10x20 P=1.2520MOC-66614M10メートル細目
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
17592158M10x25 P=1.2525MOC-66714M10メートル細目
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
17592167M10x30 P=1.2530MOC-66814M10メートル細目
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
17592176M10x35 P=1.2535MOC-66914M10メートル細目
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
17592185M10x40 P=1.2540MOC-67014M10メートル細目
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
17592201M10x45 P=1.2545MOC-67114M10メートル細目
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
17592210M10x50 P=1.2550MOC-67214M10メートル細目
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
17592219M12x25 P=1.2525MOC-67317M12メートル細目
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
17592228M12x30 P=1.2530MOC-67417M12メートル細目
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
17592237M12x35 P=1.2535MOC-67517M12メートル細目
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
17592246M12x40 P=1.2540MOC-67617M12メートル細目
オープン
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
17592255M12x50 P=1.2550MOC-67717M12メートル細目
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする