ユタカメイク
ガリバーフレコンバック W1.3×D1.3×H1.2m 約2000L(特大フレコン)
・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付
用途
かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
高さ(mm)
1200
タイプ
排出口:なし
加工
ラミネートなし
縦(mm)
1300
横(mm)
1300
内容量
1個(2000L)
注意
※耐荷重は1,000kgになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17593969
W-650
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください