曜日別特売

PVCフロアタイル

PVCフロアタイル - トーホーPVCフロアタイル - トーホーPVCフロアタイル - トーホーPVCフロアタイル - トーホー

吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。

用途住宅用のフロアタイルとして材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙質量(kg)10長さ(cm)15.2×91.4グリーン購入法適合内容量1ケース(36枚)
注意
※貼る床面についているホコリや汚れをたおるできれいに拭き取り、ひび割れ・穴・隙間がある場合は事前に補修してから貼ってください。
※強粘着の為、剥がすときに下地が剥がれたり、のりが残る場合があります。
※5℃以下になると粘着力が弱くなることがあります。
※室内環境、気温や湿度などの変化で伸縮する場合があります。
※床暖房の床にはご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1759140660420401オーク
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1759141560420402ライトブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする