曜日別特売

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) - マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) - マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) - マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) - マキタ

・「電動」回転ブラシ搭載モデル
40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。
・高耐久プロ仕様ノズル
・様々なカーペット清掃に

付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)集塵方式サイクロン一体式充電時間(分)約28集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
関連資料:(5.01MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601188CL004GRDGグレー
85,100
68,980
75,878(税込)
当日出荷
17601197CL004GRDW
85,100
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする