曜日別特売

業務用ポリ袋 45L

業務用ポリ袋 45L - ジャパックス業務用ポリ袋 45L - ジャパックス業務用ポリ袋 45L - ジャパックス業務用ポリ袋 45L - ジャパックス
(1件のレビュー)

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE厚さ(mm)0.045縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17600890PH481ケース(10枚)透明
オープン
249
274(税込)
当日出荷
17600899PH491ケース(10枚)半透明
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
17600996PH461ケース(10枚×30冊)
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17601005PH471ケース(10枚×30冊)
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

ウエスゴミ等を入れるために厚手のごみ袋が必要となるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする