業務用20L 重量物対応

業務用20L 重量物対応 - ジャパックス

20Lサイズ、横520mmx縦600mm、厚み0.10mmの重量物対応ゴミ袋(ポリ袋)です。
厚み0.10mm (100ミクロン, 100μ) の 超 特厚タイプで破れにくく、丈夫なゴミ袋(ポリ袋)です。
産業廃棄物や重量物の処理用、梱包や包装、保管、収納、園芸、ガーデニング用などアイデア次第で多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
工場や工事現場、農業関連、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE厚さ(mm)0.1透明縦(mm)600横(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚×20冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17600987PL210
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする