業務用MAX 20L

業務用MAX 20L - ジャパックス

20Lのごみ箱に適した横520mmx縦600mm、厚み0.010mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

厚さ(mm)0.01半透明材質HDPE縦(mm)600横(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚×120冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601145S-280.01
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする