曜日別特売

カラーポリ袋45L オレンジ

カラーポリ袋45L オレンジ - ジャパックス

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
オレンジ色(橙色、orange)のゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE厚さ(mm)0.03オレンジ縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚×60冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601118CCD45
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする