曜日別特売

フレックスコットンツナギ

フレックスコットンツナギ - GRACE ENGINEER’Sフレックスコットンツナギ - GRACE ENGINEER’Sフレックスコットンツナギ - GRACE ENGINEER’S

カジュアルなデザインも良いけど、ベーシックでユニフォームとしても揃えられるデザインで、便利なヒップオープンファスナー付きツナギを!というご要望から満を持してリリース。
長きにわたり支持が多いコットン素材に今の時代の定番機能であるストレッチ性もしっかりある中厚の生地ですので、ハードなワークシーンにもピッタリなツナギです。

仕様マジックテープ:ウエスト,コイルアファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン,金属ボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター素材綿97%・ポリウレタン3%(目付量245g/m2・生地厚6)内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17598589GE-790-08-SSダークグレーSS7054.540
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598598GE-790-08-SダークグレーS7256.542
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598607GE-790-08-MダークグレーM7458.544
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598616GE-790-08-LダークグレーL7660.546
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598625GE-790-08-2Lダークグレー2L7862.548
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598641GE-790-08-3Lダークグレー3L8064.550
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598650GE-790-08-4Lダークグレー4L8266.552
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598659GE-790-08-5Lダークグレー5L8266.554
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598668GE-790-10-SSオリーブSS7054.540
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598677GE-790-10-SオリーブS7256.542
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598686GE-790-10-MオリーブM7458.544
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598695GE-790-10-LオリーブL7660.546
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598711GE-790-10-2Lオリーブ2L7862.548
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598720GE-790-10-3Lオリーブ3L8064.550
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598729GE-790-10-4Lオリーブ4L8266.552
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598738GE-790-10-5Lオリーブ5L8266.554
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598747GE-790-12-SSネイビーSS7054.540
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598756GE-790-12-SネイビーS7256.542
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598765GE-790-12-MネイビーM7458.544
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598781GE-790-12-LネイビーL7660.546
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598790GE-790-12-2Lネイビー2L7862.548
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598799GE-790-12-3Lネイビー3L8064.550
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598808GE-790-12-4Lネイビー4L8266.552
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598817GE-790-12-5Lネイビー5L8266.554
12,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする