エンジニアーズツナギ

エンジニアーズツナギ - GRACE ENGINEER’Sエンジニアーズツナギ - GRACE ENGINEER’Sエンジニアーズツナギ - GRACE ENGINEER’S

どこか懐かしさがありつつも、現代風スポーティーなモダンさも併せ持ったグレースエンジニアーズにありそうでなかったデザインテイスト。スペックはプロ仕様で、東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用、安心安全の帯電防止生地で軽量さとストレッチ性も備えています。グローブなどの収納にも便利なスリップインポケットや、何を入れるかはあなた次第のシークレットポケットなど、ディテールにもこだわった個性溢れるツナギです。

仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン,ドットボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター素材ポリエステル90%・綿10% 帯電防止生地(目付量161g/m2・生地厚4)内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17598975GE-827-03-SブルーS729842
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17598991GE-827-03-MブルーM7410244
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599000GE-827-03-LブルーL7610646
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599009GE-827-03-2Lブルー2L7811048
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599018GE-827-03-3Lブルー3L8011450
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599027GE-827-03-4Lブルー4L8211852
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599036GE-827-03-5Lブルー5L8212254
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599045GE-827-05-SブラックS729842
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599061GE-827-05-MブラックM7410244
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599070GE-827-05-LブラックL7610646
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599079GE-827-05-2Lブラック2L7811048
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599088GE-827-05-3Lブラック3L8011450
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599097GE-827-05-4Lブラック4L8211852
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599106GE-827-05-5Lブラック5L8212254
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599115GE-827-12-SネイビーS729842
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599131GE-827-12-MネイビーM7410244
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599140GE-827-12-LネイビーL7610646
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599149GE-827-12-2Lネイビー2L7811048
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599158GE-827-12-3Lネイビー3L8011450
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599167GE-827-12-4Lネイビー4L8211852
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599176GE-827-12-5Lネイビー5L8212254
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする