曜日別特売

グリッドエアーツナギ

グリッドエアーツナギ - GRACE ENGINEER’S

格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、人気の特許取得ヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』つきですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。
ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。

素材ポリエステル100%(目付量105g/m2・生地厚3)ブラック仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン,ドットボタン:袖口内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17598519GE-677-05-SS163-168729442長袖:56.5
15,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
17598528GE-677-05-MM168-173749844長袖:58.5
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598537GE-677-05-LL173-1787610246長袖:60.5
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598546GE-677-05-2L2L178-1837810648長袖:62.5
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598555GE-677-05-3L3L183-1888011050長袖:64.5
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598571GE-677-05-4L4L188-1938211452長袖:66.5
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
17598580GE-677-05-5L5L193-1988211854長袖:66.5
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする