曜日別特売

防雨型フタ付作業用延長コード

防雨型フタ付作業用延長コード - オーム電機防雨型フタ付作業用延長コード - オーム電機防雨型フタ付作業用延長コード - オーム電機防雨型フタ付作業用延長コード - オーム電機防雨型フタ付作業用延長コード - オーム電機

雨に濡れる場所で使えます。
使用しない時は防水キャップのフタでガード
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策
使いやすいソフトタイプ
被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード

電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-太さ(mm2)9.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ画像17601827HS-EW1100F3-K101688-1681
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
パッケージ画像17601836HS-EW3025F3-K2.53688-8017
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
パッケージ画像17601845HS-EW1050F3-K51688-9588
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする