オフィスマイン
ベルトサンダー”ピボットサンダー”
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途
鉄板・H鋼の黒皮はがし。
難削材・金属全般の重研削。
ヘアーライン作業・仕上研磨。
付属品
CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本
トラスコ品番
595-1449
幅(mm)
【プーリー】50
径(Φmm)
【プーリー】60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
730
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
電源コード(m)
2.5
ベルト速度(m/min)
810
ベルト寸法(mm)
50×490
内容量
1台
注意
※安全保護具を着用してください。
※ベルトの交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17601809
PBJ-5ES
¥
101,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください